Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50004BA01 SGR.FORMA 4/CAVI/3WL11/3,4P/B600/P.MOD. - 8PQ50004BA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 180 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 550 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948182680

Artikelnummer

SIE8PQ50004BA01

Herstellernummer

8PQ50004BA01

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

180 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

550 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione 3WA grand. costr. 1 collegamento del cavo a 3 o 4 poli, porta di scomparto La: 600mm

    Questo prodotto è progettato per garantire una distribuzione elettrica efficiente tramite la sua capacità di collegare cavi a 3 o 4 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di collegamento: 3 o 4 poli
    • Dimensioni della porta di scomparto: La: 600mm

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione e collegamento dei cavi.
    • Design compatto e adattabile a diverse configurazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie