Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50003BA87 SEGR.F4/SB/3WL11/3,4P/B600/P600,8/P.MOD. - 8PQ50003BA87

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948183977

Artikelnummer

SIE8PQ50003BA87

Herstellernummer

8PQ50003BA87

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra collettrice verticale 3WA

    La suddivisione sbarra collettrice verticale 3WA è progettata per un'installazione fissa e offre soluzioni modulari per la distribuzione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva 1
    • A 3 o 4 poli
    • Modulo inseribile
    • La: 600mm per porta di scomparto

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Flessibilità grazie a moduli inseribili
    • Ottimizzazione dello spazio con una larghezza di 600mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie