Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50003BA82 SEGR.F3/3WL11/3,4P/H550/B400,600/P.MOD. - 8PQ50003BA82

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 550 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948182086

Artikelnummer

SIE8PQ50003BA82

Herstellernummer

8PQ50003BA82

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

550 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

400 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione 3WA grandezza costruttiva 1

    Il suddivisione 3WA è un dispositivo progettato per la gestione della distribuzione elettrica, disponibile in versione a 3 o 4 poli e con installazione fissa.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva 1
    • A 3 o 4 poli
    • Installazione fissa
    • Modulo inseribile
    • Copertura: porta di scomparto A di 550mm
    • Dimensioni La: 400mm o 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella configurazione grazie alla disponibilità di poli diversi.
    • Facile accesso e manutenzione grazie al modulo inseribile.
    • Installazione semplificata con design compatto.
    • Possibilità di adattarsi a diverse esigenze di spazio con opzioni di copertura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie