SIEMENS - SIE8PQ50003BA81 SEGR.F3/3WL12/3,4P/H550/B800/P.MOD. - 8PQ50003BA81

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 550 mm
Farbe - sonstige
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948182093
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA81
Herstellernummer
8PQ50003BA81
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
550 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Dimensioni copertura: porta di scomparto A: 550mm
- Larghezza: 800mm
- Configurazioni: 3 o 4 poli
- Tipo di installazione: fissa
- Modulo: inseribile
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie alla modularità.
- Spazio ottimizzato con una copertura ben progettata.
- Flessibilità nelle configurazioni per soddisfare varie esigenze.
- Robustezza garantita per applicazioni industriali.
Suddivisione 3WA Grandezza Costruttiva 2
Il prodotto è un dispositivo di distribuzione di energia elettrica, disponibile in configurazioni a 3 o 4 poli, progettato per un'installazione fissa e un modulo inseribile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


