SIEMENS - SIE8PQ50003BA73 COPERTURA INGR. CAVI 3VL4/3P/FI,RIM/H - 8PQ50003BA73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948181249
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA73
Herstellernummer
8PQ50003BA73
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
- Capacità nominale: 400A
- Configurazione: 3 poli
- Tipo di installazione: fissa
- Tipo di zoccolo: da innesto
- Dimensione: A: 200mm
- Assicura una connessione elettrica efficiente e affidabile.
- Facile installazione grazie al design fisso.
- Compatibilità con diversi sistemi di installazione elettrica.
Copertura attacchi lato posteriore, 3VL4 (400A)
Il prodotto è una copertura per attacchi laterali posteriore, progettata per una connessione elettrica sicura e duratura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


