SIEMENS - SIE8PQ50003BA72 COPERTURA INGR. CAVI 3VL1-3/4P/ESTR FIS - 8PQ50003BA72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948181232
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA72
Herstellernummer
8PQ50003BA72
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
- Corrente nominale: 250A
- Numero di poli: 4
- Tipo: modulo inseribile
- Installazione: fissa
- Zoccolo: da innesto
- Dimensione: A: 200mm
- Facilita una connessione affidabile e sicura per impianti elettrici.
- Progettata per un'installazione rapida e efficace.
- Consente una compatibilità con vari modulidi sistema.
Copertura attacchi lato posteriore, 3VL1-3 (250A)
Il prodotto è progettato per fornire una copertura sicura e funzionale agli attacchi lato posteriore per sistemi elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


