SIEMENS - SIE8PQ50003BA64 KIT SEGR.ORIZZ.SB. DISTRIB.B800 (2PZ) - 8PQ50003BA64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948181218
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA64
Herstellernummer
8PQ50003BA64
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Larghezza: 800mm
- Set: 1 set = 2 pezzi
- Facilità di installazione grazie al design semplice.
- Protezione robusta contro danni e usura.
Copertura segmento lato posteriore
La copertura segmento lato posteriore è progettata per garantire una protezione efficiente e duratura delle apparecchiature.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


