Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50003BA63 KIT SEGR.ORIZZ.SB. DISTRIB.B600 (2PZ) - 8PQ50003BA63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948181201

Artikelnummer

SIE8PQ50003BA63

Herstellernummer

8PQ50003BA63

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Copertura segmento lato posteriore

    La copertura segmento lato posteriore è progettata per offrire protezione e supporto, della lunghezza di 600mm, in un set composto da 2 pezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 600mm
    • Contenuto del set: 2 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione
    • Protezione efficace per componenti sensibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie