Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50003BA61 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H350 - 8PQ50003BA61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 350 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948181119

Artikelnummer

SIE8PQ50003BA61

Herstellernummer

8PQ50003BA61

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

350 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore

    Questo prodotto è progettato per facilitare il collegamento delle barre verticali di distribuzione in modo efficiente e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • A: 350mm
    • La: 800mm

    Benefici per il cliente:

    • Permette un'installazione semplice e rapida.
    • Garantisce un'affidabilità superiore nelle connessioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie