SIEMENS - SIE8PQ50003BA60 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H250 - 8PQ50003BA60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948181102
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA60
Herstellernummer
8PQ50003BA60
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- A: 250 mm
- La: 800 mm
- Facilità di installazione e manutenzione.
- Design compatto per ottimizzare lo spazio.
Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore
Il prodotto è progettato per facilitare il collegamento della sbarra verticale di distribuzione in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


