SIEMENS - SIE8PQ50003BA58 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H200 - 8PQ50003BA58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948181096
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA58
Herstellernummer
8PQ50003BA58
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Dimensioni: A: 200mm, La: 800mm
- Configurazione per il collegamento di sbarre verticali
- Adatto per installazioni elettriche in spazi ristretti
- Massimizza l'efficienza del sistema di distribuzione elettrica
- Facilita l'installazione grazie al design compatto
- Riduce il consumo di spazio nella sala elettrica
Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore
Questo prodotto è progettato per ottimizzare la distribuzione dell'alimentazione elettrica con un design compatto e efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


