Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50003BA56 KIT SEGR.VERTICALI SBARRE DISTRIB./H350 - 8PQ50003BA56

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 350 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948181089

Artikelnummer

SIE8PQ50003BA56

Herstellernummer

8PQ50003BA56

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

350 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore

    Questo prodotto è progettato per ottimizzare la distribuzione e la connessione delle barre verticali in applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • A: 350mm
    • La: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il cablaggio e la connessione elettrica.
    • Ottimizza l'efficienza operativa dell'impianto elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie