Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50003BA53 KIT SEGR.VERTICALE SBARRE DISTRIB./H200 - 8PQ50003BA53

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948181058

Artikelnummer

SIE8PQ50003BA53

Herstellernummer

8PQ50003BA53

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione collegamento sbarra verticale di distribuzione lato posteriore

    Un dispositivo progettato per facilitare il collegamento delle barre verticali di distribuzione sul lato posteriore, ottimizzando lo spazio e il flusso elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • A: 200mm
    • La: 600mm

    Vantaggi per il cliente:

    • Massimizza l'efficienza dello spazio verticale nella distribuzione elettrica.
    • Facilita una gestione più ordinata delle connessioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie