SIEMENS - SIE8PQ50002BA63 SEGR. FORMA 3 TRAVERSINE /A25 - 8PQ50002BA63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 10 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 25 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948172698
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA63
Herstellernummer
8PQ50002BA63
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
10 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
25 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
10 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Lunghezza: 400mm
- Configurazione: 1 set contiene 2 pezzi
- Facilita l'installazione e la sostituzione grazie alla configurazione in set.
- Assicura un supporto robusto per una vasta gamma di applicazioni.
Guida portante P: 400mm, 1 set=2 pezzi
La guida portante P è progettata per offrire stabilità e supporto a diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


