SIEMENS - SIE8PQ50002BA62 SEGR. FORMA 3 ORIZZONTALE/L800 - 8PQ50002BA62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948172711
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA62
Herstellernummer
8PQ50002BA62
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Larghezza: 800mm
- Design compatto per facilitare l'installazione
- Materiali resistenti per garantire durabilità
- Migliora l'efficienza nell'utilizzo dello spazio
- Semplifica la gestione dei componenti
- Facilita l'accesso e la manutenzione degli impianti
Suddivisione orizzontale La: 800mm
La suddivisione orizzontale La: 800mm è progettata per ottimizzare l'organizzazione e la distribuzione dello spazio in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie