Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50002BA52 SEGR. FORMA 3 VERT/POSTER./A100/L600 - 8PQ50002BA52

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948172940

Artikelnummer

SIE8PQ50002BA52

Herstellernummer

8PQ50002BA52

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione posteriore La

    Il prodotto è progettato per garantire una suddivisione efficace con dimensioni di 600 mm in larghezza e 100 mm in altezza.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione larghezza: 600 mm
    • Dimensione altezza: 100 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente una gestione ottimale dello spazio
    • Facilita l'integrazione con altri componenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie