SIEMENS - SIE8PQ50002BA34 SEGR. FORMA 3 VERT/LATERALE/..250A/A300 - 8PQ50002BA34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948172780
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA34
Herstellernummer
8PQ50002BA34
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
2 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Corrente nominale: 250A
- Dimensione: 300mm
- Affidabilità nella distribuzione della corrente elettrica.
- Design compatto per ottimizzare lo spazio.
Suddivisione laterale
Il prodotto è progettato per gestire una corrente nominale di 250A con una dimensione di 300mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie