SIEMENS - SIE8PQ50002BA33 SEGR. FORMA 3 VERT/LATER/400..630A/A250 - 8PQ50002BA33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948172773
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA33
Herstellernummer
8PQ50002BA33
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
2 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Corrente nominale: 400 ... 630A
- Area di sezione trasversale: 250mm
- Affidabilità nella gestione delle correnti elevate.
- Facilità di installazione e integrazione con altri sistemi.
Suddivisione laterale
La suddivisione laterale è progettata per gestire correnti nominali da 400 a 630A con un'area di sezione trasversale di 250mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie