Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50002BA31 SEGR. FORMA 3 VERT/LATER/400..630A/A200 - 8PQ50002BA31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948172759

Artikelnummer

SIE8PQ50002BA31

Herstellernummer

8PQ50002BA31

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.5 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

2 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione Laterale

    La suddivisione laterale è progettata per gestire una corrente nominale di 400 ... 630A, con una dimensione nominale di 200mm.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 400 ... 630A
    • Dimensione: 200mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficienza nella distribuzione dell'energia elettrica.
    • Affidabilità nelle operazioni a carico elevato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie