Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50001BA66 SEGR.FORMA 3B 3WL 3WL11/H550/B800 - 8PQ50001BA66

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 550 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948169919

Artikelnummer

SIE8PQ50001BA66

Herstellernummer

8PQ50001BA66

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

550 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione 3WA grandezza costruttiva 1

    Il prodotto è un modulo inseribile a 3 o 4 poli con dimensioni compatte, ideale per applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 1
    • Numero di poli: 3 o 4
    • Dimensione A: 550mm
    • Dimensione La: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Adattabilità per diverse configurazioni elettriche.
    • Dimensioni compatte che ottimizzano lo spazio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie