Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50000BA74 TERMINALE DI COLLEGAMENTO 1X40X10 - 8PQ50000BA74

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 60 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 113 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 40 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948164907

Artikelnummer

SIE8PQ50000BA74

Herstellernummer

8PQ50000BA74

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

60 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

113 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

40 mm

Farbe:

schwarz

Breite:

60 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9004

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Terminale di collegamento 40x10 mm

    Il terminale di collegamento è un dispositivo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 40x10 mm
    • Quantità per set: 4 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e utilizzo.
    • Robusta costruzione per una lunga durata.
    • Connettività sicura che riduce il rischio di guasti elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie