Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50000BA72 TERMINALE DI COLLEGAMENTO 2X25X5 - 8PQ50000BA72

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 60 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 134 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 40 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948164921

Artikelnummer

SIE8PQ50000BA72

Herstellernummer

8PQ50000BA72

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

60 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

134 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

40 mm

Farbe:

schwarz

Breite:

60 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9004

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Terminale di collegamento 2x25x5 mm

    Il terminale di collegamento 2x25x5 mm è progettato per consentire connessioni elettriche sicure e affidabili.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 2x25x5 mm
    • Confezione: 1 set = 2 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e utilizzo.
    • Garantisce connessioni stabili e durature.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie