Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50000BA30 SEGR. FORMA 3B 3WL 3WL11/B600 - 8PQ50000BA30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 160 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 500 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163177

Artikelnummer

SIE8PQ50000BA30

Herstellernummer

8PQ50000BA30

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

160 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

500 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione collegamento del cavo 3WA grandezza costruttiva 1

    Questo prodotto è progettato per la connessione sicura e affidabile di cavi, disponibile in configurazioni a 3 o 4 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 1
    • Numero di poli: 3 o 4
    • Copertura: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla configurazione intuitiva.
    • Aumenta la sicurezza delle connessioni elettriche.
    • Compatibile con una vasta gamma di applicazioni e impianti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie