Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50000BA14 SEGR. FORMA 3B 3WL 3WL11/B600 - 8PQ50000BA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163061

Artikelnummer

SIE8PQ50000BA14

Herstellernummer

8PQ50000BA14

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra collettrice verticale 3WA grandezza costruttiva 1

    Questo prodotto è un modulo inseribile per la suddivisione delle barre collettive verticali, disponibile in configurazioni a 3 o 4 poli e con un'altezza di 600 mm.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 1
    • Numero di poli: 3 o 4
    • Tipo di installazione: fissa
    • Modulo: inseribile
    • Dimensioni: La: 600 mm

    Benefici per il cliente:

    • Facilita la suddivisione delle barre collettive in ambienti elettrici complessi.
    • Consente un'installazione flessibile grazie alla disponibilità di configurazioni a più poli.
    • Progettato per un'installazione fissa che garantisce stabilità e sicurezza.
    • Modularità che permette facili aggiornamenti o espansioni del sistema elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie