Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50000BA08 SEGR.FORMA 3B 3WL 3WL11/H550/B600 - 8PQ50000BA08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 550 mm

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948162910

Artikelnummer

SIE8PQ50000BA08

Herstellernummer

8PQ50000BA08

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

550 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione 3WA

    Il prodotto è una suddivisione 3WA di grandezza costruttiva 1, progettata per un'installazione fissa, disponibile in configurazioni a 3 o 4 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 1
    • Numero di poli: 3 o 4
    • Installazione: fissa
    • Dimensioni: A - 550mm, La - 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità di configurazione con opzioni a 3 o 4 poli.
    • Designcompatto per facilitare l'installazione in spazi limitati.
    • Affidabilità grazie a una costruzione solida per applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie