SIEMENS - SIE8PQ50000BA07 SEGR.FORMA 3B 3WL 3WL11/H550/B600 - 8PQ50000BA07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 550 mm
Farbe - sonstige
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948162903
Artikelnummer
SIE8PQ50000BA07
Herstellernummer
8PQ50000BA07
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
550 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Tipo: Modulo inseribile
- Numero di poli: 3 o 4
- A: 550mm
- La: 600mm
- Facilita la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica.
- Compatibilità con diverse configurazioni di sistema.
- Dimensioni ottimizzate per l'efficienza dello spazio.
Suddivisione 3WA grandezza costruttiva 1
Il prodotto è un modulo inseribile a 3 o 4 poli, progettato per ottimizzare la gestione dell'energia in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


