Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50000BA05 TERMINALE SENZA SBARRA DI RAME - 8PQ50000BA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 60 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 33 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 40 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163207

Artikelnummer

SIE8PQ50000BA05

Herstellernummer

8PQ50000BA05

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

60 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

33 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

40 mm

Farbe:

schwarz

Breite:

60 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9004

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Terminale di collegamento 1 set=4 pezzi

    Questo prodotto è un set di terminali di collegamento composto da 4 pezzi, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili.

    Dettagli tecnici:

    • Set composto da 4 terminali
    • Materiale di alta qualità per una lunga durata
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio
    • Facile da installare e utilizzare

    Vantaggi per il cliente:

    • Migliora la sicurezzadelle connessioni elettriche
    • Riduce il rischio di cortocircuiti
    • Offre una soluzione economica per le esigenze di collegamento
    • Adatto per applicazioni varie grazie alla sua versatilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie