Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40002BA23 SUPPORTO FISSAGGIO PE - 8PQ40002BA23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 7 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SIVACON S4 8PQ4

EAN

4001869560694

Artikelnummer

SIE8PQ40002BA23

Herstellernummer

8PQ40002BA23

Hersteller

SIE

Breite:

85 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

7 mm

collegamento PE vano cavi 1 set=5 pezzi