SIEMENS - SIE8PQ40000BA76 SEGREGAZIONE SBARRE DISTR.B200,400/P800 - 8PQ40000BA76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1900 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948166604
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA76
Herstellernummer
8PQ40000BA76
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1900 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Dimensioni: 800mm
- Tipo: Sbarra collettrice principale
- Configurazione: Scomparto di distribuzione
- Migliora l'affidabilità nella distribuzione di energia.
- Facilita la manutenzione grazie alla sua configurazione modulare.
- Consente una facile integrazione in diversi sistemi industriali.
Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale
Questo prodotto offre una soluzione efficiente per la distribuzione di energia elettrica all'interno di un sistema industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


