SIEMENS - SIE8PQ40000BA64 SEGREGAZIONE SBAR.DISTR. B200,400/P800 - 8PQ40000BA64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1600 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163269
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA64
Herstellernummer
8PQ40000BA64
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1600 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale
Questo prodotto è progettato per ottimizzare la distribuzione dell'energia elettrica in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
- In alto duplex
- P: 800mm
Vantaggi per il cliente:
- Ottimizzazione della distribuzione dell'energia elettrica.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


