Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA62 KIT COLLEG.SBARRE 4000A - 8PQ40000BA62

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - -99999

  • Höhe - -99999 mm

  • Bemessungsstrom - -99999 A

  • Breite - -99999 mm

  • Tiefe - -99999 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948162491

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA62

Herstellernummer

8PQ40000BA62

Hersteller

SIE

Polzahl:

-99999

Höhe:

-99999 mm

Bemessungsstrom:

-99999 A

Breite:

-99999 mm

Tiefe:

-99999 mm

Schienenabstand:

-99999 mm

Schienenhöhe:

-99999 mm

Schienenstärke:

-99999 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

-99999 kA

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

compensazione di corrente Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. I quadri di distribuzione dellenergia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dellofferta come pure della documentazione dellimpianto. 2. Durante lesercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dellimpianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 semplifica il collegamento e linstallazione degli apparecchi. 5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie