SIEMENS - SIE8PQ40000BA61 SUPPORTO SBARRE VERTIC./B400 - 8PQ40000BA61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - -99999
Höhe - -99999 mm
Bemessungsstrom - -99999 A
Schienenabstand - -99999 mm
Schienenhöhe - -99999 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948162484
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA61
Herstellernummer
8PQ40000BA61
Hersteller
SIE
Polzahl:
-99999
Höhe:
-99999 mm
Bemessungsstrom:
-99999 A
Schienenabstand:
-99999 mm
Schienenhöhe:
-99999 mm
Schienenstärke:
-99999 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
-99999 kA
- Capacità di distribuzione dell'energia fino a 4 000 A.
- Modularità del sistema per adattamenti flessibili alle esigenze.
- Diverse tecniche d'installazione compatibili con molteplici accessori.
- Software di configurazione SIMARIS per supporto nella pianificazione e documentazione.
- Distribuzione dell'energia sicura ed economica grazie alla certificazione di omologazione di tipo.
- Adattabilità a quasi tutte le esigenze grazie alla struttura modulare.
- Facilità di installazione che si adatta perfettamente alla varietà di requisiti.
Supporto sbarre di distribuzione di scomparto piano La: 400mm
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


