Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA07 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P600 - 8PQ40000BA07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1600 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163283

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA07

Herstellernummer

8PQ40000BA07

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

50 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1600 mm

Farbe:

weiß

Breite:

50 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale

    La sbarra di distribuzione è progettata per gestire l'alimentazione elettrica in modo efficiente e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Sbarra di distribuzione di scomparto
    • Dimensioni: P: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita una distribuzione elettrica sicura e affidabile.
    • Progettata per un'installazione semplice e rapida.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie