SIEMENS - SIE8PQ40000BA06 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P400 - 8PQ40000BA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1900 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163290
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA06
Herstellernummer
8PQ40000BA06
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1900 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Dimensioni: 400mm
- Tipo: Sbarra collettrice principale
- Progettazione: Scomparto di distribuzione
- Facilita una distribuzione energetica organizzata e sicura.
- Ottimizza lo spazio all'interno del sistema elettrico.
- Consente un'importante gestione dell'energia all'interno delle installazioni elettriche.
Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale
Questa sbarra di distribuzione è progettata per una distribuzione efficiente dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


