Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA05 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P400 - 8PQ40000BA05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1600 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163306

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA05

Herstellernummer

8PQ40000BA05

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

50 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1600 mm

Farbe:

weiß

Breite:

50 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale: in alto frontale P: 400mm

    Questo prodotto è progettato per ottimizzare la distribuzione dell'energia elettrica in applicazioni industriali attraverso una barra collettore principale.

    Dettagli tecnici:

    • Design: Scomparto con barra collettore principale
    • Posizione: In alto frontale
    • Dimensione: P: 400mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita una distribuzione di energia elettrica efficiente.
    • Ottimizza lo spazio grazie al design compatto.
    • Aumenta la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie