Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA04 SUPPORTO SBARRE PRINCIPALI (2PZ) - 8PQ40000BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 3410 A

  • Schienenabstand - 80 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163719

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA04

Herstellernummer

8PQ40000BA04

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

3410 A

Schienenabstand:

80 mm

    Supporto porta-sbarre 3.200 A 1 set=2 pezzi

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Distribuzione dell'energia fino a 4 000 A
    • Struttura modulare per una flessibilità di adattamento
    • Diverse tecniche d'installazione compatibili con molteplici accessori
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione di combinazioni di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo
    • Soluzione economica per la distribuzione dell'energia
    • Adattamento alle diverse esigenze di distribuzione dell'energia
    • Facilità di configurazione e documentazione grazie al software dedicato