SIEMENS - SIE8PQ40000BA03 SEGR. SBARRE DISTR. B200,400/P600 - 8PQ40000BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1900 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948163276
Artikelnummer
SIE8PQ40000BA03
Herstellernummer
8PQ40000BA03
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1900 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Dimensioni: 600mm
- Tipo: Sbarra collettrice principale
- Configurazione: Nessuna suddivisione
- Facilita la distribuzione dell'energia elettrica in modo sicuro ed efficace.
- Consente un'implementazione rapida e semplice nelle installazioni elettriche.
- Aumenta l'affidabilità del sistema elettrico riducendo il rischio di guasti.
Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale: nessuna P: 600mm
Questa sbarra di distribuzione è progettata per una gestione efficiente dell'energia elettrica in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


