Startseite

SIEMENS - SIE8PQ40000BA02 SEGREGAZIONE SBARRE DISTRIB. B200/P800 - 8PQ40000BA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1600 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948163320

Artikelnummer

SIE8PQ40000BA02

Herstellernummer

8PQ40000BA02

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1600 mm

Farbe:

weiß

Breite:

200 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra di distribuzione di scomparto sbarra collettrice principale

    Il prodotto è progettato per una gestione efficiente della distribuzione dell'energia elettrica in spazi ristretti.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: La: 200mm, P: 800mm
    • Tipologia: Sbarra di distribuzione di scomparto

    Vantaggi per il cliente:

    • Migliore efficienza nella distribuzione dell'energia elettrica.
    • Ottimizzazione dello spazio grazie alle dimensioni compatte.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie