SIEMENS - SIE8PQ30002BA71 SEGR. FORMA 2B SBARRE PRINCIP/B350/P600 - 8PQ30002BA71

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 225 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948180129
Artikelnummer
SIE8PQ30002BA71
Herstellernummer
8PQ30002BA71
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
225 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
350 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Posizione di montaggio: in alto
- Dimensioni La: 350 mm
- Dimensioni P: 600 mm
- Facilita l'accesso per la manutenzione grazie alla posizione superiore di montaggio.
- Dimensioni ottimizzate per un'installazione semplice e veloce.
Suddivisione sbarra collettrice principale
Questo prodotto è progettato per facilitare la suddivisione delle barre collettrici principali, ottimizzando l'installazione e l'accesso per il montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


