SIEMENS - SIE8PQ30002BA68 SEGR. FORMA 2B SBARRE PRINC./B350/P400 - 8PQ30002BA68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 225 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948180105
Artikelnummer
SIE8PQ30002BA68
Herstellernummer
8PQ30002BA68
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
225 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
350 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Posizione di montaggio: in alto
- Dimensioni: La: 350 mm, P: 400 mm
- Facile installazione grazie alla posizione di montaggio definita.
- Dimensioni ottimizzate per un utilizzo efficiente nello spazio.
Suddivisione sbarra collettrice principale
Il prodotto è progettato per garantire una robusta suddivisione della sbarra collettrice principale con specifiche di montaggio precise.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


