Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30002BA50 COP.VANO SBARRE B200XMONTANTE DOPPIO - 8PQ30002BA50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 20 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948179406

Artikelnummer

SIE8PQ30002BA50

Herstellernummer

8PQ30002BA50

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

20 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

200 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Copertura sbarra di distribuzione

    La copertura per la sbarra di distribuzione offre una protezione efficace per le apparecchiature elettriche stando saldamente in posizione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione A: 1900mm
    • Dimensione La: 200mm

    Benefici per i clienti:

    • Protegge le apparecchiature elettriche da polvere e contaminanti.
    • Facile da installare e manutenere.
    • Design robusto per durabilità a lungo termine.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie