SIEMENS - SIE8PQ30001BA54 SEGREGAZIONE FORMA 2B SSP/L200/P800 - 8PQ30001BA54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 225 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948171257
Artikelnummer
SIE8PQ30001BA54
Herstellernummer
8PQ30001BA54
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
225 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Posizione di montaggio: in alto frontale / posteriore
- La: 200 mm
- P: 400 mm
- Consente un'installazione versatile grazie alla sua posizione di montaggio flessibile.
- Ottimizza lo spazio con dimensioni compatte.
Suddivisione sbarra collettrice principale
Questo prodotto è progettato per la distribuzione elettrica efficiente in impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


