SIEMENS - SIE8PQ30001BA53 SEGREGAZIONE FORMA 2B SSP/L200/P600 - 8PQ30001BA53
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 225 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042948171240
Artikelnummer
SIE8PQ30001BA53
Herstellernummer
8PQ30001BA53
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
225 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Suddivisione sbarra collettrice principale
La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per l'applicazione in impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Posizione di montaggio: in alto
- La: 200 mm
- P: 600 mm
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione grazie alla posizione di montaggio progettata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


