SIEMENS - SIE8PQ30001BA22 SEGREGAZIONE SBARRE PRINCIP.B1000/P800 - 8PQ30001BA22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948169933
Artikelnummer
SIE8PQ30001BA22
Herstellernummer
8PQ30001BA22
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Posizione di montaggio: posteriore
- Dimensioni: La: 1000 mm, P: 800 mm
- Facilita l'installazione in spazi ristretti grazie alla posizione di montaggio posteriore.
- Dimensioni ottimizzate per una migliore integrazione nei sistemi esistenti.
Suddivisione sbarra collettrice principale
La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per ottimizzare il montaggio e la distribuzione di energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


