Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA86 STAFFA AMMARAGGIO CAVI C30/B1000 (5PZ) - 8PQ30000BA86

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 1000 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948167915

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA86

Herstellernummer

8PQ30000BA86

Hersteller

SIE

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

1000 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Höhe:

30 mm

Länge:

15 mm

    Canalina passacavi profilo

    Il prodotto è un profilo canalina passacavi di dimensioni C30x15mm, ideale per la gestione e il nascondimento dei cavi.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: C30x15mm
    • Lunghezza: 1000mm
    • Contenuto confezione: 5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'organizzazione e la protezione dei cavi in ambienti diversi.
    • Riduce il rischio di danni ai cavi grazie a una copertura protettiva.
    • Consente un'installazione semplice e veloce.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie