Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA81 SEGREGAZ.SBARRE PRINCIPALI B800/P800 - 8PQ30000BA81

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 250 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948166802

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA81

Herstellernummer

8PQ30000BA81

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

250 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra collettrice principale posteriore

    La suddivisione sbarra collettrice principale posteriore è progettata per garantire una distribuzione efficace dell'energia elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza: 800 mm
    • Profondità: 800 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la distribuzione dell'energia elettrica in modo sicuro ed efficiente.
    • Permette una facile integrazione con altri sistemi elettrici.