SIEMENS - SIE8PQ30000BA80 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B600/P800 - 8PQ30000BA80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948166819
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA80
Herstellernummer
8PQ30000BA80
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
- Dimensione: 600 mm
- Profondità: 800 mm
- Facilita la distribuzione dell'energia elettrica in ambienti industriali.
- Migliora l'efficienza energetica e la sicurezza del sistema.
Suddivisione sbarra collettrice principale posteriore
La suddivisione sbarra collettrice principale posteriore è progettata per gestire e distribuire l'energia elettrica in modo efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


