Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA73 SUPPORTO PER STAFFE ANMM. CAVI (10PZ) - 8PQ30000BA73

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Höhe - 63 mm

  • Breite - 19 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161784

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA73

Herstellernummer

8PQ30000BA73

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Höhe:

63 mm

Breite:

19 mm

Länge:

62.5 mm

angolare di fissaggio per canalina passacavi, 1 confezione=10 pezzi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie