Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA67 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B400/P400 - 8PQ30000BA67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 225 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161791

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA67

Herstellernummer

8PQ30000BA67

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

225 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

400 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra collettrice principale

    Questo prodotto è progettato per la suddivisione delle barre collettori principali in installazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Posizione di montaggio: in alto
    • Dimensioni: La: 400mm, P: 400mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'organizzazione e la gestione delle connessioni elettriche.
    • Consente un'installazione efficiente grazie alla posizione di montaggio ottimale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie