Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA58 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B400/P800 - 8PQ30000BA58

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 225 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161883

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA58

Herstellernummer

8PQ30000BA58

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

225 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

400 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

    Suddivisione sbarra collettrice principale

    La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per facilitare l'organizzazione e la distribuzione efficace dell'energia elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Posizione di montaggio: in alto
    • Dimensioni: La: 400mm, P: 800 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Migliora l'efficienza nella gestione dell'energia elettrica.
    • Facilita l'installazione grazie alla posizione di montaggio ottimale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie